• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cască de protecţie Baumeister 80, Culoarea: WHITE

Cod articol.: 097803 WHITE
Reducere
12,37 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Baumeister 80
Cu disc nu
Culoarea alb
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -20 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 365 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097803 WHITE
EAN / GTIN 4017765037857
Număr producător 9249210526
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie clasică din polietilenă de înaltă densitate cu suprafaţă mare de protecţie. Recomandată pentru utilizarea în mediu rece până la -20 °C. Cu aerisire laterală reglabilă.
  • Chingă în 4 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Suport sloturi duble de 16 mm
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele ecologică
  • Acoperă ceafa, cu canal pentru scurgerea apei
  • Fără cheie rotativă

Aplicaţie:

Construcţii

Standard:

DIN EN 397