Zaščitna čelada Baumeister 80 WHITE

Št. art.: 097803 WHITE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva WHITE
Velikost 53 cm - 61 cm
Material školjke čelade HDPE
Masa 365 g
Odpornost na mraz Do –20 °C
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097803 WHITE
EAN/GTIN 4017765037857
Številka proizvajalca 9249210526

Opis

Izvedba:

Klasična zaščitna čelada iz polietilena z veliko zaščitno površino. Zelo primerna za uporabo v mrzlem okolju do -20 °C, z nastavljivim stranskim prezračevanjem.
  • 4-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 16 mm dvostranski držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz industrijskega usnja
  • Podaljšano zatilje z dežnim robom
  • Brez vrtljivega zapirala

Uporaba:

Gradbeništvo, visoke in nizke gradnje.

Standard:

DIN EN 397