{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Baumeister 80 | |
| S diskem | ne | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Vysoce hustý polyetylen (HDPE) | |
| Obvod hlavy min. | 53 cm | |
| Obvod hlavy max. | 61 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 397 | |
| Odolnost proti teplotám od | -20 °C | |
| Odolnost proti teplotám do | 50 °C | |
| Vlastnosti | Integrované potítko | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 365 g |
| Katalogové číslo | 097803 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4017765037857 | |
| Číslo výrobce | 9249210526 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |