• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!
    • Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šalmas Baumeister 80, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 097803 WHITE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Baumeister 80
Su disku ne
Spalva baltas
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga didelio tankio polietilenas (HDPE)
Galvos apimtis min. 53 cm
Galvos apimtis maks. 61 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Standartas EN 397
Atsparumas temperatūrai min. −20 °C
Atsparumas temperatūrai maks. 50 °C
Savybės integruota prakaito juosta
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 365 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097803 WHITE
EAN / GTIN 4017765037857
Gamintojo numeris 9249210526
Gamintojas / atsakingas asmuo Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Germany, www.schuberth.com

Aprašymas

Modelis:

Klasikinis apsauginis šalmas iš didelio tankio polietileno su dideliu apsauginiu paviršiumi. Puikiai tinka naudoti esant iki -20 °C šalčiui. Su reguliuojamu šoniniu vėdinimu.
  • 4 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • 16 mm dviejų tvirtinimo lizdų laikiklis
  • Ekologiškos odos prakaitą sugerianti juostelė
  • Prailginta kaklo dalis su krašteliu nuo lietaus
  • Be užsukamo uždarymo

Paskirtis:

Statybos, aukštuminiai ir požeminiai statybos darbai.

Standartas:

DIN EN 397

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas