{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 50 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | Howard Leight™ Sync® | |
| Oznaczenie producenta | SYNC WIRELESS IMPACT | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wariant | Pałąki na głowę | |
| Materiał kapsuły | Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS) | |
| Regulacja głośności | tak | |
| Kolor | Szare; Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Nauszniki kapsułowe | |
| Wartość SNR (stopnień tłumienia) | 30 dB | |
| Norma | EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8 | |
| Właściwości | Funkcja Bluetooth; Funkcja głosowa | |
| Tłumienie szumów | Aktywne; Pasywne | |
| Masa | 387 g | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe |
| Numer artykułu | 097791 SYNC | |
| EAN / GTIN | 7312550343210 | |
| Numer producenta | 1034321-0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |