Oorkappen Howard Leight™ Sync® SYNC

Artikelnummer: 097791 SYNC
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Howard Leight™ Sync®
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Mignon, AA
Norm EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Fabrikantnummer SYNC WIRELESS IMPACT
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Bedrijfsduur 50 h
Gewicht 387 g
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097791 SYNC
EAN/GTIN 7312550343210
Nummer fabrikant 1034321-0

Omschrijving

Uitvoering:

De passieve oorkappen kunnen via Bluetooth® met een mobiele telefoon worden verbonden. Een microfoon met windbescherming, voor een duidelijke verstaanbaarheid in lawaaiige werkomgevingen, maakt telefoneren met de mobiele telefoon mogelijk. Inkomende telefoongesprekken kunnen op simpele wijze met één druk op de knop worden aangenomen en beëindigd. Bovendien bestaat de mogelijkheid via de Bluetooth®-interface het geluid van verschillende audiokanalen via de mobiele telefoon naar de oorkappen over te brengen. Via een draaiknop kan het volume worden geregeld en via gekleurde LED wordt feedback over de verschillende instellingen gegeven. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie op werklocaties met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Levering:

Inclusief 2× LR6 (type AA) batterijen.