{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 50 h | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Serie | Howard Leight™ Sync® | |
| Denumirea producătorului | SYNC WIRELESS IMPACT | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | gri; roşu; negru | |
| Variantă | Bandă pentru cap | |
| Materialul capsulei | Copolimer acrilonitril-butadien-stiren (ABS) | |
| Reglarea volumului | da | |
| Tip produs | Căşti de protecţie auditivă | |
| Valoarea SNR (capacitate de izolare) | 30 dB | |
| Standard | EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8 | |
| Caracteristici | Funcție Bluetooth; Funcție vocală | |
| Atenuarea zgomotului | Activ; Pasiv | |
| Greutate | 387 g | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Categoria de protecție EIP | III |
| Cod articol | 097791 SYNC | |
| EAN / GTIN | 7312550343210 | |
| Număr producător | 1034321-0 | |
| Producător/responsabil | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |