Štitnici za uši Howard Leight™ Sync® SYNC

Artikl br.: 097791 SYNC
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Howard Leight™ Sync®
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Mignon, AA
Standard EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Oznaka proizvođača SYNC WIRELESS IMPACT
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 30 dB(A)
Trajanje rada 50 h
Težina 387 g
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097791 SYNC
EAN / GTIN 7312550343210
Broj proizvođača 1034321-0

Opis

Izvedba:

Pasivni štitnici za uši mogu se spojiti s mobitelom putem Bluetooth® veze. Mikrofon sa zaštitom od vjetra, za jasnoću glasa u radnim područjima s bukom, omogućuje vam telefoniranje mobitelom. Dolazni pozivi jednostavno se mogu prihvatiti i prekinuti pritiskom na gumb. Osim toga, postoji mogućnost prenošenja svih audio zapisa s mobitela na štitnike za uši putem Bluetooth® sučelja. Okretnim gumbom moguće je podešavati glasnoću, a LED svjetla u boji daju povratnu informaciju o različitim postavkama. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Kombinira zaštitu za sluh, slušalice i mikrofon.

Upotreba:

Za komunikaciju u bučnim radnim okruženjima.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Opseg isporuke:

Uključuje 2× LR6 (vrsta AA) baterije.