{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Durée de fonctionnement | 50 h | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Série | Howard Leight™ Sync® | |
| Référence fabricant | SYNC WIRELESS IMPACT | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Variante | serre-têtes | |
| Matériau casque | copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | |
| Réglage du volume | oui | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Type de produit | casque antibruit | |
| Valeur SNR (affaiblissement acoustique) | 30 dB | |
| Norme | EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8 | |
| Caractéristiques | fonction Bluetooth; fonction vocale | |
| Atténuation du bruit | etat actif; etat passif | |
| Poids | 387 g | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Catégorie de protection EPI | III |
| Référence article | 097791 SYNC | |
| EAN / GTIN | 7312550343210 | |
| Réf. fabricant | 1034321-0 | |
| Fabricant/personne responsable | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |