Apsauginės ausinės Howard Leight™ Sync® SYNC

Prekės Nr.: 097791 SYNC
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Howard Leight™ Sync®
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas Mignon, AA
Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Gamintojo pavadinimas SYNC WIRELESS IMPACT
SNR vertė (slopinimo vertė) 30 dB(A)
Eksploatavimo trukmė 50 h
Svoris 387 g
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097791 SYNC
EAN / GTIN 7312550343210
Gamintojo numeris 1034321-0

Aprašymas

Modelis:

Apsaugines ausines galima prijungti prie mobiliojo telefono naudojant Bluetooth® ryšį. Mikrofonas su apsauga nuo vėjo aiškiam kalbos suvokimui triukšmingoje aplinkoje užtikrinti su galimybe skambinti naudojant mobilųjį telefoną. Gaunamus skambučius galima nesudėtingai priimti arba atmesti paspaudus mygtuką. Per Bluetooth® sąsają visus garso įrašus, esančius mobiliajame telefone, galima perkelti į apsaugines ausines. Paspaudus mygtuką galima reguliuoti garsumo lygį, o spalvotos LED lemputės suteikia grįžtamąjį ryšį apie skirtingus nustatymus. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Tiekiama:

Su 2 x LR6 (AA tipo) baterijomis.