Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering, Type: X1

Artikelnummer: 097756 X1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ X-serie
Artikelomschrijving producent X1
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097756 X1
EAN/GTIN 4046719708031
Nummer fabrikant 7000103988
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Peltor™ oorkappen uit de X-serie bieden een goede bescherming tegen lawaai en overtuigen daarnaast door hun ergonomie, esthetiek en moderne design. Ondanks de slanke constructie bieden de oorkappen een maximaal dempingsvermogen. Met de lichte kappen met dubbele schaal bieden zij een zeer hoog draagcomfort en een zeer hoge duurzaamheid.
De kappen van de helmuitvoering uit de X-serie hebben dezelfde eigenschappen als de uitvoering met hoofdbeugel. Kan met slechts enkele handelingen worden bevestigd aan helmen met 30 mm Euro-slot-opname. Er wordt dezelfde kleurcodering als bij de X-serie met hoofdbeugel gebruikt.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Tip:

Geschikte helmen onder nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiënesets op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten