Proteção auditiva de cápsula Versão de capacete Peltor™ X-Serie, Tipo: X1

N.º do artigo: 097756 X1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Peltor™ X-Serie
Designação do fabricante X1
Valor SNR (valor de isolamento) 26 dB(A)
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Identificação e classificação

Número do artigo 097756 X1
EAN/GTIN 4046719708031
Número do fabricante 7000103988
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

A proteção auditiva circum-auricular 3M™ Peltor™ da série X protege de forma segura do ruído e destaca-se ainda pela ergonomia, estética e um design moderno. Apesar do seu design estreito, a proteção auditiva circum-auricular oferece o máximo desempenho de isolamento. Com as carcaças leves, de concha dupla, oferece um conforto de uso muito elevado e é extremamente durável.
Na versão de capacete da série X, as carcaças têm as mesmas características que na versão com arco de cabeça. Pode ser rapidamente fixado a capacetes com encaixe Euro-Slot de 30 mm. É utilizada a mesma codificação por cores que na série X com arco de cabeça.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Nota:

Capacetes adequados com o n.º 097815 (3M), n.º 097802 (Schuberth). Conjuntos de higiene a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados