Füldugó készlet, 50 pár uvex xact-fit multi detec, Tartalom, pár / méret: 50S

Cikkszám: 097623 50S
Új termék
Ár / 1 Darab (3,23 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom, pár / méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex xact-fit
SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Füldugó anyaga TPE
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097623 50S
EAN / GTIN 4066853022220
Gyártó száma 2224027
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Mind az innovatív forma az egyedülálló ovális füldugókkal, mind az előformázott megfogó szárak optimális behelyezést és kivételt tesznek lehetővé. Higiénikusan használható, mert nem kell a füldugókhoz hozzáérni. Ezek könnyen tisztíthatóak is. Az optimális viselési kényelmet a csekély nyomás biztosítja, hosszabb időn keresztül is. A két méretnek köszönhetően a füldugók a legtöbb hallójárathoz megfelelőek. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Érzékelhető változat fémcsipesszel és kék színben a gyártás során történő észleléshez.

Tartalom:

Füldugó dobozokkal.