Set de dopuri de urechi, 50 perechi uvex xact-fit multi detec, Conţinut perechi / dimensiune: 50S

Cod articol.: 097623 50S
Preț per 1 buc. (154,62 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut perechi / dimensiune Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex xact-fit
Culoarea albastru
Cordon disponibil da
Materialul dopurilor Elastomer termoplastic (TPE)
Caracteristicile bușoanelor Detectabil; preformate
Conţinut perechi 50 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni S
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 26 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097623 50S
EAN / GTIN 4066853022220
Număr producător 2224027
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Atât forma inovatoare cu dopuri ovale unice cât şi tijele preformate permit o introducere şi o îndepărtare optimă. Este o utilizare igienică, deoarece dopurile nu sunt atinse. Acestea pot fi ulterior curăţate cu uşurinţă. Un confort optim la purtare se obţine datorită presiunii reduse, chiar şi pe o perioadă mai îndelungată. Datorită celor două mărimi, dopurile sunt recomandate pentru majoritatea canalelor auditive. SNR = 26dB (H = 26dB; M = 24dB; L = 22dB)
Versiune detectabilă cu clemă metalică și culoare albastră pentru detectarea în producție.

Livrare:

Inclusiv cutiile de dopuri.