{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Kolor | szare | |
| Wysokość 1 | 110 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Szerokość łącznie | 249 mm | |
| Głębokość całkowita | 130 mm | |
| Masa | 50 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 096906 M | |
| EAN / GTIN | 4062406576219 | |
| Numer producenta | 096906 M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |