Pudełko do przechowywania, wielk.: S

Nr art.: 096900 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
234 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Niebieskie; Szare; Pomarańczowy
Szerokość wewnętrzna 249 mm
Wysokość wewnętrzna 143 mm
Głębokość wewnętrzna 131 mm
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 250 mm
Wysokość zewnętrzna 143 mm
Głębokość zewnętrzna 131 mm
Masa 0,585 kg
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Element do mocowania w ścianie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Numer producenta 096900 S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pudełko z solidnego tworzywa sztucznego ABS do bezpiecznego, czystego przechowywania środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Pudełko można bardzo łatwo mocować na ścianach przy użyciu typowych materiałów mocujących lub na naszych ściankach z blachy perforowanej (tom 3 Wyposażenie warsztatowe) za pomocą dołączonego adaptera GARANT easyFix. Dzięki temu środki ochrony indywidualnej jak np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, ochrona słuchu lub rąk mogą być przechowywane tam, gdzie są używane. Niezamykane.
Wymiary (dł. × gł. × wys.): 250 × 131 × 143 mm

W dostawie:

W zestawie cztery samoprzylepne znaki nakazu z indywidualnym oznaczeniem, adapter Easyfix, kołki i śruby.