{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, šedá | Antracitová šedá | |
| Barva | šedá | |
| Výška 1 | 110 mm | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Šířka celkem | 249 mm | |
| Celková hloubka | 130 mm | |
| Hmotnost | 50 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 096906 M | |
| EAN / GTIN | 4062406576219 | |
| Číslo výrobce | 096906 M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |