Skumplastindlæg, Størrelse: M

Art.-nr.: 096906 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
714 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Højde 1 110 mm
Produkttype skumindlæg
Skum forlaseret ja
Bredde i alt 249 mm
Dybde, i alt 130 mm
Vægt 50 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096906 M
EAN/GTIN 4062406576219
Producentnummer 096906 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skumstofindlæg til opbevaring af fire par beskyttelsesbriller, der kan anvendes til opbevaringsboksen nr. 096900 M.