Soporte de espuma, Tamaño: M

Número de artículo: 096906 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
714 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color gris
Altura 1 110 mm
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Anchura total 249 mm
Fondo total 130 mm
Peso 50 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096906 M
EAN / GTIN 4062406576219
Número del fabricante 096906 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Inserto de gomaespuma para guardar cuatro gafas protectoras, que se puede utilizar para la caja de almacenamiento n.º 096900 M.

Descargas y documentos

Productos adecuados