Putplasčio įdėklas, Dydis: M

Prekės Nr.: 096906 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
702 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Aukštis 1 110 mm
Produkto rūšis putų įdėklas
Iš anksto glazūruotos putos taip
Bendras prietaiso plotis B 249 mm
Bendras gylis T 130 mm
Svoris 50 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096906 M
EAN / GTIN 4062406576219
Gamintojo numeris 096906 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Putplasčio įdėklas ketveriems apsauginiams akiniams, kurie gali būti laikomi dėžutėje Nr. 096900 M.