Komfortskyddsglasögon

Art-nr.: 096200 CLEAR
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
17 995 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Glastoning Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgnyans, blå Nattblå; Nočná modrá
Färgnyans, orange Signalorange; Signálna oranžová
Beskriven del Bügel; Rahmen; Bügel; Rahmen; Bügelenden; Schläfen; Bügelenden; Schläfen
Policy/märkning CE-märkning
Korgglasögon Nej
Passform smal
Transmissionsgrad 89 %
Märkning av skalmar HO EN166 FT CE
Ram, tillverkarmärkning HO
Färg blå; modrá; orange; oranžová; transparent; transparentná
Ram, referensstandarder EN 166
Ram, mekanisk/termisk beständighet F; T
Ram, funktioner inställbar bygellutning; inställbar bygellängd; vadderade skalmar
Produktslag glasögon med båge
Skivfiltertyp 2C
Skivans toningsnivå 1,2
Tillverkarmärkning, skiva HO
Skivans optiska klass 1
Skiva, mekanisk/termisk beständighet F; T; N; Q
Material, skiva polykarbonat
Toning, skiva klar
Skiva, funktioner Rephållfast; imfri; standard UV-skydd
Användningsområde inomhus
Norm EN 166; EN 170
Skyddskategori II
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 096200 CLEAR
EAN/GTIN 4062406400750
Tillverkarens nummer 096200 CLEAR
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skyddsglasögonen med modern design ger med sitt stora glas ett säkert skydd mot damm, smuts och andra farliga främmande föremål. Genom det genomtänkta och smala utförandet kan glasögonen också mycket bra kombineras med annan personlig skyddsutrustning (t.ex. andningsskyddsmasker och kapselhörselskydd). Beläggningen ger bäraren varaktig imfrihet och är dessutom rephållfast (KN-certifierad). Skalmarna kan justeras både på längden och lutningen och kan därmed anpassas individuellt till alla huvudformer. Dessutom gör de mjuka komponenterna vid skalmändarna och näsan att glasögonen sitter bekvämt utan att trycka och ger en bättre bärkomfort - också under långa arbetspass.

Norm:

EN 166; EN 170

Leveransinnehåll:

Skyddsglasögonen levereras i glasögonfodral nr 096937.

Warning:

Avsedd användning
  • För användning för arbeten i fabriker, inom byggindustri, gruvindustri eller andra arbetsmiljöer där ett grundläggande ögonskydd är nödvändigt.
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • För hushållsarbeten som trädgårdsarbete, reparation av möbler etc.
  • För användning inom- och utomhus.
  • När skydd erfordras mot partiklar med hög hastighet och extrema temperaturer måste skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven för anslagsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Om bokstaven för anslagsintensitet följer efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Delarna av skyddsglasögonen med full sikt går inte att byta eller växla sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Inte lämpliga för sportaktiviteter och sportsäkerhet.
  • Inte lämpliga vid fordonskörning, särskilt i mörker.
  • Inte lämpliga vid svetsarbeten, elektriska underhållsarbeten, slipning av stål eller annat tungt arbete.
  • Titta inte in i solljus eller laserstrålning.
  • Använd inte i regn eller vid snöaktiviteter.
  • Inte lämpliga för korrigering av synfel (t.ex. närsynthet).

Avsedd användning
  • Bygellängden kan justeras för att passa för olika blickvinklar. Kontrollera att den sitter säkert.
  • Skyddar ögonen mot farlig UV-/IR-strålning.
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • För användning utomhus.
  • Med rep- och imskyddsbeläggning.
  • När skydd erfordras mot partiklar med hög hastighet och extrema temperaturer måste skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven för anslagsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Om bokstaven för anslagsintensitet följer efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Delarna av skyddsglasögonen med full sikt går inte att byta eller växla sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Inte lämpliga för sportaktiviteter och sportsäkerhet.
  • Inte lämpliga vid fordonskörning, särskilt i mörker.
  • Inte lämpliga vid svetsarbeten, elektriska underhållsarbeten, slipning av stål eller annat tungt arbete.
  • Titta inte in i solljus eller laserstrålning.
  • Använd inte i regn eller vid snöaktiviteter.
  • Inte lämpliga för korrigering av synfel (t.ex. närsynthet).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen