óculos de proteção confortáveis

N.º do artigo: 096200 CLEAR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 548 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Revestimento do vidro: não embacia; antirriscos
  • Proteção UV: Standard
  • Propriedades da estrutura: Almofada para hastes; Comprimento das hastes ajustável; Inclinação das hastes ajustável
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Identificação da estrutura HO EN166 FT CE
Identificação do disco 2C-1,2 HO 1FTKN
Revestimento do vidro não embacia; antirriscos
Proteção UV Standard
Propriedades da estrutura Almofada para hastes; Comprimento das hastes ajustável; Inclinação das hastes ajustável
Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Óculos de proteção

Identificação e classificação

Número do artigo 096200 CLEAR
EAN/GTIN 4062406400750
Número do fabricante 096200 CLEAR
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os óculos de proteção de design moderno oferecem uma proteção segura contra poeira, sujidade e outros objetos estranhos perigosos graças à sua lente grande. Devido ao design sofisticado e estreito, os óculos também combinam muito bem com outros EPIs (p. ex. máscara de proteção respiratória, proteção auditiva circum-auricular). O revestimento proporciona ao utilizador um efeito antiembaciamento duradouro e é, além disso, resistente aos riscos (certificação KN). As hastes são reguláveis tanto em comprimento como na inclinação para que possam ser adaptadas individualmente a qualquer forma de cabeça. Além disso, os componentes macios na extremidade das hastes e na zona do nariz garantem que se adapta ao rosto sem pressão e de forma confortável – mesmo em períodos de utilização prolongados.

Norma:

EN 166; EN 170

Material fornecido:

Os óculos de proteção são fornecidos com o estojo para óculos n.º 096937.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na použitie pri prácach v továrňach, stavebníctve, baníctve alebo v iných pracovných prostrediach, kde je potrebná základná ochrana očí.
  • Chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
  • Na práce vykonávané domácimi majstrami, ako je práca v záhrade, opravy nábytku a ďalšie.
  • Na použitie v interiéri a exteriéri.
  • Keď sa vyžaduje ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách, uistite sa, že ochranné okuliare sú označené písmenom T hneď za písmenom intenzity nárazu, t. j. FT, BT alebo AT. Keď za písmenom pre intenzitu nárazu nie je T, okuliare používajte len pri okolitej teplote proti časticiam s vysokou rýchlosťou.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nenoste ich cez iné okuliare.
  • Časti uzatvorených ochranných okuliarov nie je možné vymeniť ani zameniť.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.
  • Nevhodné na športové aktivity a bezpečnosť pri športe.
  • Nevhodné na nosenie pri riadení vozidla, najmä v noci.
  • Nevhodné na zváračské práce, elektroúdržbu, brúsenie ocele alebo iné náročné práce.
  • Nepozerajte sa do slnečného svetla alebo laserového žiarenia.
  • Nepoužívajte ani pri daždi alebo pri aktivitách v snehu.
  • Nie sú vhodné na korekciu zrakových chýb (napríklad krátkozrakosti).

Použitie v súlade s určením
  • Dĺžku stranice možno nastaviť tak, aby zodpovedala rôznym zorným uhlom. Po nastavení skontrolujte, či sú bezpečne nasadené.
  • Chránia oči pred nebezpečnými UV/IR-lúčmi.
  • Chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
  • Na použitie v exteriéri.
  • S povrchovou úpravou proti poškriabaniu a zahmlievaniu.
  • Keď sa vyžaduje ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách, uistite sa, že ochranné okuliare sú označené písmenom T hneď za písmenom intenzity nárazu, t. j. FT, BT alebo AT. Keď za písmenom pre intenzitu nárazu nie je T, okuliare používajte len pri okolitej teplote proti časticiam s vysokou rýchlosťou.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nenoste ich cez iné okuliare.
  • Časti uzatvorených ochranných okuliarov nie je možné vymeniť ani zameniť.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.
  • Nevhodné na športové aktivity a bezpečnosť pri športe.
  • Nevhodné na nosenie pri riadení vozidla, najmä v noci.
  • Nevhodné na zváračské práce, elektroúdržbu, brúsenie ocele alebo iné náročné práce.
  • Nepozerajte sa do slnečného svetla alebo laserového žiarenia.
  • Nepoužívajte ani pri daždi alebo pri aktivitách v snehu.
  • Nie sú vhodné na korekciu zrakových chýb (napríklad krátkozrakosti).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados