Komfort védőszemüveg

Cikkszám: 096200 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 072 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: karcálló; Karcálló
  • UV védelem: standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Kengyelhossz állítható; Kengyeldőlés állítható
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Keret jelölése HO EN166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1FTKN
Lencse bevonat karcálló; Karcálló
UV védelem standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Kengyelhossz állítható; Kengyeldőlés állítható
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750
Gyártó száma 096200 CLEAR
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A modern megjelenésű védőszemüveg a nagyméretű lencséjével biztonságos védelmet nyújt por, szennyeződés és más veszélyes idegen testek ellen. Az átgondolt és karcsú felépítés következtében a szemüveg nagyon jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel (pl. légzésvédő maszkkal, fülvédővel). A bevonat tartós páramentességet nyújt a felhasználónak és ezen felül karcálló (KN tanúsított). A száraknak mind a hossza, mind a dőlése állítható és ezáltal minden fejformához egyedileg hozzáigazítható. Ezen felül a szárak végén és az orrészen lévő puha komponensek szorítás nélküli és kényelmes elhelyezkedést biztosítanak és még kényelmesebb viseletet kínálnak hosszú használat esetén is.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Tartalom:

A védőszemüveget a 096937 sz. szemüvegtokkal szállítjuk.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Gyárakban, az építőipar területén, a bányászat vagy egyéb munkakörnyezetben, ahol fontos az alapvető szemvédelem.
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • Barkácsolási munkákhoz, mint kerti munkák, bútorok és egyebek javításához.
  • Kül- és beltéri használathoz.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után. Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • A teljes védőszemüvegek alkatrészei nem cserélhetőek ki vagy azok nem helyettesíthetőek egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Sporttevékenységekhez és biztonságos sportoláshoz nem alkalmas.
  • Nem alkalmas jármű vezetése során történő viseléshez, különösen éjszaka.
  • Nem alkalmas hegesztési munkákhoz, elektromos karbantartási munkákhoz, acél köszörüléséhez vagy más nehéz munkavégzéshez.
  • Ne nézzen napfénybe vagy lézersugárba.
  • Ne használja esőben vagy hóban végzett tevékenységekhez.
  • Nem alkalmas rossz látás korrekciójához (mint rövidlátás).

Rendeltetésszerű használat
  • A szárhossz a különböző látószögekhez való igazodás érdekében állítható. A beállítás után ellenőrizze a biztonságos elhelyezkedését.
  • Védi a szemet a veszélyes UV/IR sugaraktól.
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • Kültéri használathoz.
  • Karcálló és páramentes bevonattal.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után. Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • A teljes védőszemüvegek alkatrészei nem cserélhetőek ki vagy azok nem helyettesíthetőek egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Sporttevékenységekhez és biztonságos sportoláshoz nem alkalmas.
  • Nem alkalmas jármű vezetése során történő viseléshez, különösen éjszaka.
  • Nem alkalmas hegesztési munkákhoz, elektromos karbantartási munkákhoz, acél köszörüléséhez vagy más nehéz munkavégzéshez.
  • Ne nézzen napfénybe vagy lézersugárba.
  • Ne használja esőben vagy hóban végzett tevékenységekhez.
  • Nem alkalmas rossz látás korrekciójához (mint rövidlátás).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek