{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex C500 | |
| Oznaczenie producenta | uvex C500 sleeve | |
| Liczba sztuk | 1 szt. | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | C | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | X | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | C | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 388 | 2X4XC | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Przedłużone rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Zapięcie | Mocowanie na rzepy | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Wiskoza bambusowa; Włókno szklane; Poliamid | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | bez silikonu; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 340 mm | |
| masa całkowita | 37 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 094590 34 | |
| EAN / GTIN | 4048612074992 | |
| Numer producenta | 6049107 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |