{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex C500 | |
| Označení výrobce | uvex C500 sleeve | |
| Obsah ks | 1 ks | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | C | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | X | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | C | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 Code | 2X4XC | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Ochrana paží | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Uzávěr | Spoj se suchým zipem | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Ks | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Bambusová viskóza; Skelné vlákno; polyamid | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 340 mm | |
| Hmotnost celkem | 37 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 094590 34 | |
| EAN / GTIN | 4048612074992 | |
| Číslo výrobce | 6049107 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |