Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem uvex C500 sleeve, długość: 40cm

Nr art.: 094590 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 246 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex C500
Oznaczenie producenta uvex C500 sleeve
Liczba sztuk 1 szt.
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie X
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 2X4XC
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Przedłużone rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka szt.
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Włókno szklane; Poliamid
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 400 mm
Masa całkowita 37 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094590 40
EAN / GTIN 4048612027219
Numer producenta 6049110
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex C500 sleeve. Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem, niezawierające silikonu, umożliwiające oddychanie skórze, klasa odporności na przecięcie C. Zapięcie na rzep zapewnia dobre trzymanie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

W dostawie:

Rękawica, 1 sztuka.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.