{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | uvex C500 | |
| Gamintojo pavadinimas | uvex C500 sleeve | |
| Sudėtis vienetas | 1 vnt. | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | C | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | X | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | C | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 kodas | 2X4XC | |
| Spalva | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | rankų (žąsto) apsauginės priemonės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Užsegimas | su lipukais | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Vnt. | |
| Standartas | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | bambukas-viskozė; Stiklo pluoštas; Poliamidas | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be silikono; kvėpuojantis | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis L | 340 mm | |
| Bendras svoris | 37 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 094590 34 | |
| EAN / GTIN | 4048612074992 | |
| Gamintojo numeris | 6049107 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/ |