Ochrana paží proti porezaniu uvex C500 sleeve 34

Č. pol.: 094590 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex C500
EN 388 2X4XC
Trieda ochrany pred rezom C
Použitie viacrazové
Podkladový materiál Polyamid, HPPE
Farba zelená
Hmotnosť 37 g
Obsah 1
Druh produktu Ochrana proti porezaniu paže

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094590 34
EAN/GTIN 4048612027103
Číslo výrobcu 6049107

Popis

Prevedenie:

uvex C500 sleeve. Bezsilikónová a priedušná ochrana paží proti porezaniu triedy ochrany proti porezaniu C. Suchý zips pre upevnenie a dobré držanie. Vhodná na kontaktné teplo do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.