Skærebeskyttelse, armbeskytter uvex C500 sleeve, Længde: 34cm

Art.-nr.: 094590 34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
652 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (cm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex C500
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold, stk. 1 stk.
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed X
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
EN 388-kode 2X4XC
Farve grøn
Tekstilsammensætning Polyamid; polyethylen; øvrige fibre; viskose
Produkttype armbeskyttelse
Brugsområde skærebeskyttelse
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed stk.
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale bambus-viskose; HPPE-fibre; Polyamid
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber silikonefri; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 340 mm
Vægt, samlet 37 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094590 34
EAN/GTIN 4048612074992
Producentnummer 6049107
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex C500 sleeve. Silikonefri og åndbar skærebeskyttelses-armbeskytter i skærebeskyttelsesklasse C. Burrelås-lukning til fiksering med god fastholdelse.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Leveringsomfang:

1 stk. armbeskyttelse.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.