Rękawice, para 8700 ESD 3D, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094535 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    40,25 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    33,54 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
477 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 8700 ESD 3D
Oznaczenie producenta 8700 ESD 3D
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 407 X1XXXX
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kod EN 388 4131X
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania wielofunkcyjność
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Produkt przyjazny dla skóry alergików
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094535 8
Numer producenta 8700ESD3D-8
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

8700 ESD 3D. Bardzo czułe i antypoślizgowe, o unikalnym komforcie noszenia dzięki technologii 3D FIT. Nadają się do ekranów dotykowych. Sprawdzona przyjazność dla skóry i certyfikacja wg Öko-Tex® Standard 100. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C przez 15 sekund. Rękawice antystatyczne do zastosowań ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.