{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 8700 ESD 3D | |
| Denominazione originale prodotto | 8700 ESD 3D | |
| Resistenza al calore fino a | 100 grado | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 3 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | X | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Codice EN 407 | X1XXXX | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Codice EN 388 | 4131X | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | grey; black | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | ESD protection class; heat protection | |
| Misura dei guanti | 8 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Nylon | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. adatta per touchscreen; Es. ipoallergenica | |
| Categoria di protezione | II | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094535 8 | |
| Codice del produttore | 8700ESD3D-8 | |
| Produttore/persona responsabile | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |