Pirštinių pora 8700 ESD 3D, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094535 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    7,92 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    6,60 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
803 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 8700 ESD 3D
Gamintojo pavadinimas 8700 ESD 3D
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4131X
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis ESD apsauga; apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas
Su pamušalu ne
Savybės nealergizuoja odos; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094535 8
Gamintojo numeris 8700ESD3D-8
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

8700 ESD 3D. Labai geras lietimo pojūtis ir neslystantis bei itinpatogus dėvėti nes priglunda 3D.. Galima naudoti kaip jutiklinį ekraną. Patikrintas odos suderinamumas ir sertifikuotas pagal Oeko-Tex® Standard 100 standartą. Apsauga nuo kontaktinio karščio iki 100°C per 15 sekundžių. Antistatinės pirštinės, skirtos ESD darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškrovų, neizoliuoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.