Handschuh-Paar 8700 ESD 3D, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094535 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,92 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    6,60 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
802 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 8700 ESD 3D
Herstellerbezeichnung 8700 ESD 3D
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4131X
Farbe grau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich ESD-Schutz; Hitzeschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Nylon
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094535 8
Herstellernummer 8700ESD3D-8
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

8700 ESD 3D. Sehr feinfühlig und rutschfest mit einzigartigem Tragekomfort dank 3D FIT. Tochscreenfähig. Geprüfte Hautverträglichkeit und nach Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Schutz gegen Kontakthitze bis 100°C für 15 Sekunden. Antistatischer Handschuh geeignet für ESD-Anwendungen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.