Handskepar 8700 ESD 3D, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094535 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    57,23 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    47,70 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
802 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 8700 ESD 3D
Producentbetegnelse 8700 ESD 3D
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4131X
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde ESD-beskyttelse; varmebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon
Foret nej
Egenskaber allergiker-hudvenlig; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094535 8
Producentnummer 8700ESD3D-8
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

8700 ESD 3D. Meget følsom og skridsikker med unik komfort takket være 3D-PASFORM. Tochscreen-kompatibel. Testet for hudkompatibilitet og certificeret i henhold til Oeko-Tex® Standard 100. Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C i 15 sekunder. Antistatisk handske egnet til ESD-anvendelser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.