{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 8700 ESD 3D | |
| Oznaczenie producenta | 8700 ESD 3D | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 3 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kod EN 388 | 4131X | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | wielofunkcyjność | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Nylon | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Do ekranów dotykowych; Produkt przyjazny dla skóry alergików | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094535 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904195271 | |
| Numer producenta | 8700ESD3D-11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |