Rękawice, para uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094267 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    78,09 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    65,11 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
4 119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Bamboo TwinFlex®
Oznaczenie producenta uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 3X31D
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Włókna HPPE; Włókno metalowe
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Produkt przyjazny dla skóry alergików
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094267 10
EAN / GTIN 4048612139257
Numer producenta 6009210
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Rękawica z opatentowaną technologią Bamboo TwinFlex®. Precyzyjna technologia dziewiarska 18 gauge przy wysokim poziomie ochrony przed przecięciem D. Cienka powłoka SoftGrip zapewnia doskonałą przyczepność i wysoką odporność na ścieranie. Certyfikat Oeko-Tex 100, kompatybilność z urządzeniami z ekranem dotykowym oraz odporność na ciepło kontaktowe do 100°C.

Zastosowanie:

W suchych i lekko wilgotnych otoczeniach roboczych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Model nadaje się do ochrony przed ciepłem kontaktowym do +100°C zgodnie z normą EN 407.