Pirštinių pora uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094267 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    15,36 € / 1 pora
  • Nuo 10 Pairs
    12,80 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 733 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Bamboo TwinFlex®
Gamintojo pavadinimas uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 D
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) D
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 3X31D
Spalva žalios spalvos
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga bambukas-viskozė; HPPE pluoštas; metalo pluoštas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės nealergizuoja odos; nedyla; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094267 10
EAN / GTIN 4048612139257
Gamintojo numeris 6009210
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės pagamintos naudojant patentuotą Bamboo TwinFlex® technologiją. 18 akių mezgimo technologija ir aukšta apsauga nuo įpjovimo- D klasė. Plona SoftGrip danga užtikrina puikų sukibimą ir atsparumą dilimui. Oeko-Tex 100 sertifikuotos, tinka jutikliniams ekranams ir atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Paskirtis:

Darbui sausoje ar šiek tiek alyvuotoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Modelis yra analogiškas kontaktinei šilumai iki +100 °C pagal EN 407.