{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Bamboo TwinFlex® | |
| Herstellerbezeichnung | uvex Bamboo TwinFlex® D SG | |
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | D | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | X | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Polyurethan (PU) | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 3X31D | |
| Farbe | grün | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Bambus-Viskose; HPPE-Faser; Metallfaser | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; abriebfest | |
| Schutzkategorie | II | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094267 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612139257 | |
| Herstellernummer | 6009210 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |