{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Bamboo TwinFlex® | |
| Označení výrobce | uvex Bamboo TwinFlex® D SG | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupně | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | D | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | D | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 3X31D | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Bambusová viskóza; HPPE-vlákna; Kovové vlákno | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Vhodné pro dotykový displej; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094267 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612139257 | |
| Číslo výrobce | 6009210 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |