Par de guantes uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094267 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    14,53 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    12,11 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
4.119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Bamboo TwinFlex®
Denominación del fabricante uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3X31D
Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Viscosa de bambú; Fibra HPPE; Fibra metálica
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094267 10
EAN / GTIN 4048612139257
Número del fabricante 6009210
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Guante patentado con tecnología TwinFlex® de bambú. Tecnología de punto de calibre 18 con un alto nivel de protección contra cortes D. El fino revestimiento SoftGrip ofrece un excelente agarre y una alta resistencia a la abrasión. Certificado Oeko-Tex 100, compatible con pantalla táctil y resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Aplicación:

Adecuado para entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
El modelo es adecuado para calentamiento de contacto hasta +100 °C de acuerdo con EN 407.