Pereche de mănuşi uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094267 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    14,24 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    11,87 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
4.293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Bamboo TwinFlex®
Denumirea producătorului uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 3X31D
Culoarea verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Bambus-viscoză; Fibre HPPE; Fibră de metal
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică; Rezistent la uzură
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094267 10
EAN / GTIN 4048612139257
Număr producător 6009210
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Mănușă cu tehnologie patentată TwinFlex® Bamboo. Tehnologie sensibilă de tricotat cu mărimea 18 la un nivel ridicat de protecție la tăiere D. Stratul subțire de softgrip oferă o aderență excelentă și rezistență ridicată la abraziune. Certificată OEKO-Tex 100, compatibilitate cu ecranele tactile și rezistentă la căldură de contact de până la 100 °C.

Aplicaţie:

Se recomandă pentru medii de lucru uscate şi cu umezeală uşoară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Modelul este recomandat pentru căldură de contact de până la +100 °C, conform EN 407.