{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
Tegera® 7787
|
|
| Do procesów spawania, Maski do spawania |
Spawanie WIG / TIG
|
|
| Odporność na wysokie temperatury |
100 stopni; 100 stopni
|
|
| Liczba par |
1 para
|
|
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 |
F
|
|
| Wersja, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Odporność na ścieranie |
2
|
|
| Odporność na przecięcie (Coup Test) |
X
|
|
| Odporność na rozdzieranie |
3
|
|
| Wytrzymałość na przekłucie |
3
|
|
| Odporność na przecięcie (TDM) |
F
|
|
| Ochrona przed wstrząsami |
Nie określono
|
|
| A: Palność, EN 407 |
4
|
|
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 |
1
|
|
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 |
3
|
|
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 |
3
|
|
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 |
4
|
|
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 |
4
|
|
| Typ, EN 12477 |
Typ B
|
|
| Rodzaj skóry |
Dwoina; Skóra licowa
|
|
| Zwierzę, Skóra licowa |
Kozia
|
|
| Zwierzę, Dwoina |
Bydło
|
|
| Kod EN 407 |
413344
|
|
| Kod EN 388 |
2X33F
|
|
| Kolor |
Żółty; Białe
|
|
| Rodzaj produktu |
Rękawice
|
|
| Zakres zastosowania |
Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem; Maski do spawania
|
|
| Rozmiar rękawic |
9
|
|
| Obszar zastosowania |
Heavy Duty
|
|
| Ponowne wykorzystanie |
Wielorazowe
|
|
| Jednostka |
Parowanie
|
|
| Norma |
EN 12477; EN 388; EN 407
|
|
| Materiał podłoża |
Kevlar®; Skóra
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Z wyściółką |
tak
|
|
| Długość całkowita L |
330 mm
|
|
| Zawartość |
Para
|
| Numer artykułu | 094133 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118484846 | |
| Numer producenta | 7787-9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |