{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
Tegera® 7787
|
|
| geeignet für Schweißverfahren, Schweißerschutz |
WIG / TIG-Schweißen
|
|
| Hitzebeständig bis |
100 Grad; 100 Grad
|
|
| Inhalt Paar |
1 Paar
|
|
| Schnittschutzklasse, EN 388 |
F
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Abriebfestigkeit |
2
|
|
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) |
X
|
|
| Weiterreißfestigkeit |
3
|
|
| Durchstichfestigkeit |
3
|
|
| Schnittfestigkeits (TDM) |
F
|
|
| Schutz vor Stößen |
nicht bestimmt
|
|
| Brennverhalten, EN 407 |
4
|
|
| Kontaktwärme, EN 407 |
1
|
|
| Konvektionswärme, EN 407 |
3
|
|
| Strahlungswärme, EN 407 |
3
|
|
| kleine Schmelzspritzer, EN 407 |
4
|
|
| große Schmelzspritzer, EN 407 |
4
|
|
| Typ, EN 12477 |
Typ B
|
|
| Lederart |
Spaltleder; Vollnarbenleder
|
|
| Tier, Vollnarbenleder |
Ziege
|
|
| Tier, Spaltleder |
Rind
|
|
| EN 407 Code |
413344
|
|
| EN 388 Code |
2X33F
|
|
| Farbe |
gelb; weiß
|
|
| Produktart |
Handschuhe
|
|
| Einsatzbereich |
Hitzeschutz; Schnittschutz; Schweißerschutz
|
|
| Handschuh-Größe |
9
|
|
| Anwendungsbereich |
Heavy Duty
|
|
| Wiederverwendung |
Mehrweg
|
|
| Einheit |
Paar
|
|
| Norm |
EN 12477; EN 388; EN 407
|
|
| Trägermaterial |
Kevlar®; Leder
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| gefüttert |
ja
|
|
| Länge gesamt L |
330 mm
|
|
| Inhalt |
Paar
|
| Artikelnummer | 094133 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118484846 | |
| Herstellernummer | 7787-9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com |