{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
Tegera® 7787
|
|
| Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče |
Svařování WIG / TIG
|
|
| Tepelná odolnost až do |
100 stupně; 100 stupně
|
|
| Obsah pár |
1 paar
|
|
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 |
F
|
|
| Verze, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Odolnost proti oděru |
2
|
|
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) |
X
|
|
| Odolnost proti dalšímu trhání |
3
|
|
| Odolnost proti prořezu |
3
|
|
| Odolnost proti řezu (TDM) |
F
|
|
| Ochrana před nárazy |
Neurčeno
|
|
| A: Chování při hoření, EN 407 |
4
|
|
| B: Kontaktní teplo, EN 407 |
1
|
|
| C: Konvekční teplo, EN 407 |
3
|
|
| D: sálavým teplem, EN 407 |
3
|
|
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 |
4
|
|
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 |
4
|
|
| Typ, EN 12477 |
Typ B
|
|
| Typ kůže |
Štípenková useň; Přírodní useň s plným lícem
|
|
| Zvíře, Přírodní useň s plným lícem |
Koza
|
|
| Zvíře, Štípenková useň |
Skot
|
|
| EN 407 Code |
413344
|
|
| EN 388 Code |
2X33F
|
|
| Barva |
Žlutá; Bílá
|
|
| Druh produktu |
Rukavice
|
|
| Rozsah použití |
Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání; Ochrana pro svářeče
|
|
| Velikost rukavic |
9
|
|
| Rozsah použití |
Heavy Duty
|
|
| Opakované použití |
K opakovanému použití
|
|
| Jednotka |
Spárovat
|
|
| Norma |
EN 12477; EN 388; EN 407
|
|
| Nosný materiál |
Kevlar®; Kůže
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| s podšívkou |
ano
|
|
| Celková délka L |
330 mm
|
|
| Obsah |
Pár
|
| Katalogové číslo | 094133 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118484846 | |
| Číslo výrobce | 7787-9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |