Rękawice spawalnicze, para Tegera® 7787, Rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094133 11
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 pary
  • Etapy zamówienia: 6 pary
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Tegera® 7787
Do procesów spawania, Maski do spawania
Spawanie WIG / TIG
Odporność na wysokie temperatury
100 stopni; 100 stopni
Liczba par
1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388
F
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
2
Odporność na przecięcie (Coup Test)
X
Odporność na rozdzieranie
3
Wytrzymałość na przekłucie
3
Odporność na przecięcie (TDM)
F
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
A: Palność, EN 407
4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
3
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
3
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
4
Typ, EN 12477
Typ B
Rodzaj skóry
Dwoina; Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa
Kozia
Zwierzę, Dwoina
Bydło
Kod EN 407
413344
Kod EN 388
2X33F
Kolor
Żółty; Białe
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem; Maski do spawania
Rozmiar rękawic
11
Obszar zastosowania
Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 12477; EN 388; EN 407
Materiał podłoża
Kevlar®; Skóra
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
tak
Długość całkowita L
330 mm
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094133 11
EAN / GTIN 7340118485140
Numer producenta 7787-11
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 7787. Wysokiej jakości rękawice spawalnicze z czarnej skóry licowej koziej z Kevlar® i wzmocnionym mankietem z dwoiny bydlęcej. Zapewniają wysoką ochronę przed przecięciem klasy F oraz zwiększony komfort dzięki polarowej podszewce. Wzmocnienia uchwytu pistoletowego i gładkie naszywki zapewniają trwałość i ochronę. Zagięte czubki palców zapewniają maksymalną precyzję.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.