Par de guantes protectores de soldador Tegera® 7787, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094133 9
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 pares
  • Pasos del pedido: 6 pares
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Tegera® 7787
Para procesos de soldadura, Protección para soldadores
Soldadura WIG/TIG
Resistencia al calor hasta
100 grados; 100 grados
Contenido pares
1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388
F
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte (prueba Coupe)
X
Resistencia al desgarre progresivo
3
Resistencia a la perforación
3
Resistencia al corte (TDM)
F
Protección contra golpes
No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407
4
B: Contacto con calor, EN 407
1
C: Calor de convección, EN 407
3
D: Calor de irradiación, EN 407
3
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407
4
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407
4
Tipo, EN 12477
Tipo B
Tipo de cuero
Cuero desdoblado; Cuero plena flor
Animal, Cuero plena flor
Cabra
Animal, Cuero desdoblado
Ganado bovino
Código EN 407
413344
Código EN 388
2X33F
Color
amarillo; blanco
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra el calor; Protección contra cortes; Protección para soldadores
Talla del guante
9
Intervalo de aplicación
Heavy Duty
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 12477; EN 388; EN 407
Material de base
Kevlar®; Cuero
Recubrimiento
Sin revestimiento
Forrado
sí
Longitud total L
330 mm
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094133 9
EAN / GTIN 7340118484846
Número del fabricante 7787-9
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 7787. Guante de soldador de alta calidad fabricado en piel de cabra negra con Kevlar® y puño reforzado de piel de vacuno. Ofrece una alta protección contra cortes de clase F y mayor comodidad gracias al forro polar. Los refuerzos en la empuñadura y los parches lisos garantizan la durabilidad y la protección. Diseño plegado en la punta de los dedos para una precisión máxima.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.