{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant |
Tegera® 7787
|
|
| Pour procédé de soudage, protection pour soudeurs |
soudage WIG / TIG
|
|
| Résistance à la chaleur jusqu’à |
100 degrés; 100 degrés
|
|
| Contenu Paires |
1 paire
|
|
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 |
F
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Résistance à l’abrasion |
2
|
|
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) |
X
|
|
| Résistance à la déchirure |
3
|
|
| Résistance à la perforation |
3
|
|
| Résistance à la coupure par lame (TDM) |
F
|
|
| Protection contre les chocs |
absence de détermination
|
|
| A: Résistance au feu, EN 407 |
4
|
|
| B : Chaleur par contact, EN 407 |
1
|
|
| C : Chaleur par convection, EN 407 |
3
|
|
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 |
3
|
|
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 |
4
|
|
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 |
4
|
|
| Type, EN 12477 |
type B
|
|
| Type de cuir |
cuir refendu; cuir pleine fleur
|
|
| Animal, cuir pleine fleur |
chèvre
|
|
| Animal, cuir refendu |
bovin
|
|
| Code EN 407 |
413344
|
|
| Code EN 388 |
2X33F
|
|
| Couleur |
Jaune; blanc
|
|
| Type de produit |
gants
|
|
| Domaine d’utilisation |
protection contre la chaleur; protection contre les coupures; protection pour soudeurs
|
|
| Taille de gants |
9
|
|
| Domaine d’application |
Heavy Duty
|
|
| Réutilisation |
réutilisable
|
|
| Unité |
Paire
|
|
| Norme |
EN 12477; EN 388; EN 407
|
|
| Substrat |
Kevlar®; Cuir
|
|
| Revêtement |
non revêtu
|
|
| avec doublure |
oui
|
|
| Longueur totale L |
330 mm
|
|
| Sommaire |
paire
|
| Référence article | 094133 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118484846 | |
| Réf. fabricant | 7787-9 | |
| Fabricant/personne responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |