Kamizelka hybrydowa GARANT GreenPlus, ciemnoniebieski, wielkość unisex: XS

Nr art.: 090648 XS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

GARANT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki GARANT

Rozmiar męski Normal
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Długość rękawa cm Wysokość cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Rozmiar męski Slim
Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Pomiar pośladków cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Kobiety
Rozmiar INT Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm) Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Długość rękawa cm Wysokość cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus
  • skład tkaniny: 100% poliamidu
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 30 ℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Rodzaj Unisex
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
skład tkaniny 100% poliamidu
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie koloru w 30 ℃
kolor ciemnoniebieski
wielkość unisex XS
Rodzaj produktu Kamizelka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 090648 XS
EAN / GTIN 4067263112136
Numer producenta 090648 XS
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Lekka, wodoodporna i aktywnie oddychająca kamizelka hybrydowa GARANT GreenPlus z dużym udziałem elementów pochodzących z recyklingu. Lekko działające, dwustronne zapięcie na zamek z wewnętrzną patką chroniącą przed wiatrem i ochroną podbródka. Wysokiej jakości mieszanka materiałów wykonana w 100% z materiału micro ripstop pochodzącego z recyklingu oraz wyściółka wykonana w 100% z włókien poliestrowych pochodzących z recyklingu. Wstawki softshell po bokach, na kołnierzu i ramionach wykonano w 96% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Dodatek 4% elastanu zapewnia rozciągliwość materiału softshell. Miękki polar w kołnierzu jest wykonany w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu i zapewnia wygodę podczas użytkowania.
  • Wysokiej jakości zamki błyskawiczne YKK®.
  • Boczne kieszenie i wewnętrzna kieszeń na zamek.
  • Obrębek regulowany na szerokość ze sznurkiem.
  • Przedłużone, zaokrąglone plecy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka