Środek do uszczelniania gwintów GARANT GreenPlus 5GP11, pojemność: 50ml

Nr art.: 088065 50
Rabat
139,95 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 2222,61 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Gewindedichtmittel 5GP11
Kolor Białe
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Baza chemiczna Ester metakrylanu
Klasa wytrzymałości niska wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 180 °C
Moment zrywający 5 Nm
Pojemność 50 ml
Min. temperatura przechowywania 5 °C
Maks. temperatura przechowywania 23 °C
Demontaż zwykłym narzędziem
Pewność działania po 3 h
Do zakresu zastosowania Połączenia śrubowe; Przyłącza; Uszczelnienie rur; gwintów rurowych
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Do materiału metal; Woda; gazy; przyłącze
Minimalna lepkość dynamiczna 15 000 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 25 000 mPas
Odporność na odkształcanie ręczne po 20 min
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,09 g/cm3
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088065 50
EAN / GTIN 4062406423490
Numer producenta 088065 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Typ 5GP11. Zabezpiecza przed działaniem wody, sprężonego powietrza, gazu, benzyny, gazu płynnego oraz produktów chemicznych. Zawartość PTFE umożliwia łatwy demontaż. Specjalnie do uszczelniania stożkowych/cylindrycznych złączek rurowych. Po utwardzeniu powstaje elastyczna powłoka.
Środki do uszczelniania gwintów zapobiegają przeciekom substancji gazowych i płynnych. Do typowych zastosowań środków do uszczelniania gwintów zaliczamy m.in. uszczelnianie stożkowych gwintów metalowych i elementów przyłączeniowych.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.