Dozownik ściereczek do wycierania ESD Kimtech™ Wettask™ Wiaderko z dozownikiem, Typ: K

Nr art.: 089240 K
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość 220
długość 235
kolor czarny
Rodzaj produktu Wiadra i kosze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Numer producenta 7918
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Bezpieczne, proste i niezawodne wiadra dozujące Wettask™ umożliwiają skuteczne pobieranie ściereczek i nadają się do napełnienia wybranym środkiem do czyszczenia lub rozpuszczalnikiem. System Wettask™ zawiera nasączane ściereczki o wybranym poziomie wilgoci. Ponadto zamknięty system wiader Wettask™ obniża poziom emisji VOC, ogranicza zużycie rozpuszczalników o min. 20% i nadaje się do przechowywania w stosach, oszczędzając miejsce.
System dozowników Wettask™ zapewniający najwyższej klasy ochronę procesów w obszarach wrażliwych na ESD i zagrożonych wybuchem.
Wiadro z dozownikiem można stosować ze wszystkimi ściereczkami Kimtech®.
W pełni zintegrowany system dozowników umożliwia kontrolę nad takim połączeniem ściereczki do wycierania i rozpuszczalnika, które jest odpowiednie dla danego procesu.
  • Wymiary dozownika: 23,5 cm (dł.) × 22 cm (szer.) × 23,5 cm (gł.).
  • Zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) wiaderko z dozownikiem Kimtech® – 5 l.
  • Pierwszy, zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), zamknięty system do wycierania na mokro, certyfikowany przez firmę Keinath wg EN 61340-5-1 do stosowania w obszarach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, posiada znak kontroli TÜV.
  • Hermetyczny system, który można wielokrotnie napełniać, przeznaczony do ściereczek nasączonych lub suchych ściereczek czyszczących, który można stosować z wybranymi środkami chemicznymi, środkami dezynfekcyjnymi, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
  • Zmniejsza zużycie rozpuszczalników o 20% i znacznie ogranicza emisję lotnych związków organicznych (VOC).

Odpowiednie ściereczki:
Nr 089298 W

W dostawie:

Wiadro bez cieczy, bez ściereczki.